スリーボンド
THREEBOND 嫌気性接着剤 TB1324B ねじゆるみ止め剤 ネジロック 中強度・中粘度タイプ 50g(1324BA)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78203101
品番
TB1324BA
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
中粘度タイプのため、作業性が良好です。
嫌気性封着剤
空気に触れている間は硬化せず、金
用途
ネジ/ボルトや嵌合部品の緩み防止及びシールに。
仕様
取り外し可否:可
色
赤
容量(mL)
45
使用温度範囲(℃)
-55~150
容量(g)
50
粘度(mPa・s)
600
危険物の類別
非危険物
適合用途
取り外しのあり得るネジの固着
注意
※接着材質が樹脂の場合、割れが発生する為、使用不可です。