曜日別特売

プロフェッショナル ヘアドライヤー Lite

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78203505
品番
ABD-312
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

1000Wなのにハイパワー:消費電力1000Wとコストパフォーマンスに優れているため、月々の電気代が節約できます。(1500Wと比較すると約33.3%削減可能)
本体重量376gの軽量設計(
ノズル・電源コード含まず):手首に負担をかけないため、長時間使用しても疲れません。毎日のサロンワークの強い味方。
高風速・約20m/秒(
吹出口0cmメーカー計測):節電できるのに高風速。速乾が可能です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする