エスティロ コンパクト衣類乾燥機(ウォームホワイト)

エスティロ コンパクト衣類乾燥機(ウォームホワイト) - ESTILOエスティロ コンパクト衣類乾燥機(ウォームホワイト) - ESTILOエスティロ コンパクト衣類乾燥機(ウォームホワイト) - ESTILOエスティロ コンパクト衣類乾燥機(ウォームホワイト) - ESTILOエスティロ コンパクト衣類乾燥機(ウォームホワイト) - ESTILOエスティロ コンパクト衣類乾燥機(ウォームホワイト) - ESTILOエスティロ コンパクト衣類乾燥機(ウォームホワイト) - ESTILOエスティロ コンパクト衣類乾燥機(ウォームホワイト) - ESTILO

ESTILOの乾燥機から進化した最新モデルが登場!
一人暮らし、カップル、ファミリー。どんなご家庭にもおすすめ!
お洗濯をもっと快適に。靴も乾かせるトレイ付き。
コンパクトで大容量、3キロの衣類を楽々乾燥。
工事不要、コンセントに挿すだけでOK!
わずか17キロ、持ち運び可能でどこでも使える!
静音低振動、夜回しても安心。
3重フィルター構造、ホコリや花粉をしっかりキャッチ。

付属品
マルチ乾燥トレー、吸気フィルター×3、排気フィルター×5、リントフィルター&フィルターケース、取扱説明書(保証書付)
その他
●乾燥時間(最短):10分●乾燥時間(標準コース):2時間24分●乾燥容量(キロ):最大3.5(標準3.0)
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
750
本体質量(kg)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×418×631
内容量
1台
注意
※本製品は家電リサイクル法の対象製品です。廃棄の際はお住まいの自治体または指定引取所をご利用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78203715ILD-341ZZEB-JP
¥54,364
¥53,980
¥59,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする