曜日別特売
DL-230417 充電式集音器 耳掛け式 左右セット 軽量7g USB充電 長時間50時間 簡単操作 イヤーピース付 ディーエーピーネットワーク 78203426

 

DL-230417 充電式集音器 耳掛け式 左右セット 軽量7g USB充電 長時間50時間 簡単操作 イヤーピース付 ディーエーピーネットワーク 78203426
DL-230417 充電式集音器 耳掛け式 左右セット 軽量7g USB充電 長時間50時間 簡単操作 イヤーピース付 ディーエーピーネットワーク 78203426
DL-230417 充電式集音器 耳掛け式 左右セット 軽量7g USB充電 長時間50時間 簡単操作 イヤーピース付 ディーエーピーネットワーク 78203426
DL-230417 充電式集音器 耳掛け式 左右セット 軽量7g USB充電 長時間50時間 簡単操作 イヤーピース付 ディーエーピーネットワーク 78203426
DL-230417 充電式集音器 耳掛け式 左右セット 軽量7g USB充電 長時間50時間 簡単操作 イヤーピース付 ディーエーピーネットワーク 78203426

充電式集音器 耳掛け式 左右セット 軽量7g USB充電 長時間50時間 簡単操作 イヤーピース付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78203426
品番
DL-230417
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

耳にかけるだけで使える充電式スマート集音器。左右セットでしっかり音を捉え、日常会話やテレビの音も聞き取りやすくサポートします。片耳約7gの軽量設計で長時間でも快適に装着可能。USB充電式で電池交換不要、約50時間の連続使用に対応し外出先でも安心です。回転式の音量調整で操作も簡単。柔らかいシリコン製イヤーピース付きで耳に優しくフィットする使いやすいモデルです。

用途
会話やテレビの音を聞き取りやすくしたい方に。日常生活や外出時の音のサポートに。
付属品
本体×2、USBケーブル×1、収納ケース×1、イヤーピース×10、ACアダプター×1
寸法(mm)
55×15×45
質量(g)
14
電源
USB充電
連続使用時間
約50時間
充電時間
約3~4時間
ノイズレベル
【入力】≦29dB±3dB
音圧感度(dB)
【最大出力】129±3
注意
※本製品は医療機器ではありません。異常を感じた場合は使用を中止し専門医へご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥900/税込¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする