ユニット
蜂アレルギーステッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
78204485
品番
HO-5177
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
蜂アレルギー作業員の「見える化」に、ヘルメットに貼る事でアレルゲン検査で陽性反応のある作業員を識別するために使用します。
用途
蜂対策に。
トラスコ品番
260-0012
材質
PPステッカー
厚さ(mm)
0.08
取付方式
粘着シール
縦(mm)
50
横(mm)
43
表示内容
蜂アレルギー