曜日別特売

フリーリグシンカー W183

フリーリグシンカー W183 - Chill(チル)フリーリグシンカー W183 - Chill(チル)フリーリグシンカー W183 - Chill(チル)フリーリグシンカー W183 - Chill(チル)フリーリグシンカー W183 - Chill(チル)フリーリグシンカー W183 - Chill(チル)フリーリグシンカー W183 - Chill(チル)フリーリグシンカー W183 - Chill(チル)

近年のバスフィッシングで大ブームになったフリーリグ。
ChillOutFishingではフリーリグ用のシンカーをラインナップしています。
フリーリグ本来の用途はもちろん、スイベルに糸に結べばダウンショットシンカー、スプリットリングを接続すればジカリグシンカーとしても使用することが出来ます。汎用性の高いシンカーです。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエイト
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
782045373/16 (5g)(001071)3/16 (5g)
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
782047291/16(1.75g)(001040)1/16(1.75g)
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
782048872/3 (21g)(001118)2/3 (21g)
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
782055961/8 (3.5g)(001064)1/8 (3.5g)
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
782056661/2 (14g)(001101)1/2 (14g)
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
782062511 (28g)(001125)1 (28g)
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
782064883/32 (2.6g)(001057)3/32 (2.6g)
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
782067413/8 (10g)(001095)3/8 (10g)
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
782054991/4 (7g)(001088)1/4 (7g)
779
857(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする