曜日別特売

バレットシンカー W183

バレットシンカー W183 - Chill(チル)バレットシンカー W183 - Chill(チル)バレットシンカー W183 - Chill(チル)バレットシンカー W183 - Chill(チル)バレットシンカー W183 - Chill(チル)バレットシンカー W183 - Chill(チル)バレットシンカー W183 - Chill(チル)バレットシンカー W183 - Chill(チル)

ルアーフィッシングで最もシンプルなバレット形状のシンカー。
3.5g~63gという広いウエイトラインナップでバスフィッシングからディープロックフィッシュにまで対応します。
当然ラインが設置する面にはラインとの摩擦を激減させるチューブ入り。
障害物の付近でガンガン使っていただきたいシンカーです。
各シンカーにはグラム数が印字されていますので、現場で迷うことなく任意のウエイトを選択できます。

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエイト
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
782046413/4 (21g)(000937)3/4 (21g)
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
782054471/4 (7g)(000890)1/4 (7g)
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
782056211 1/4 (35g)(000951)1 1/4 (35g)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
782056481/8 (3.5g)(001132)1/8 (3.5g)
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
782059553/16 (5g)(000883)3/16 (5g)
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
782061811/2 (14g)(000913)1/2 (14g)
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
782061901 (28g)(000944)1 (28g)
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
782063481 1/2 (42g)(000968)1 1/2 (42g)
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
782064002 (56g)(000975)2 (56g)
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
782064453/8 (10g)(000906)3/8 (10g)
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
782066463/5 (17g)(000920)3/5 (17g)
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
782066892 1/4 (63g)(000982)2 1/4 (63g)
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする