曜日別特売

ネイルシンカー W183

ネイルシンカー W183 - Chill(チル)ネイルシンカー W183 - Chill(チル)

バスフィッシングで多用されるネイルシンカー。
ネコリグやネイルリグで使用されます。消耗が激しいシンカーなので鉛シンカーでは環境に負荷がとても大きい問題があります。
また金額的にも負担が大きくなります。
ガンガン現場で使っていただけるシンカーに仕上がりました。実釣においてタングステン素材で作るメリットとしては鉛よりも圧倒的にコンパクトに作れる点です。
重心を集中させることが出来るためネイルシンカーとしての性能が飛躍的に上昇します。

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ウエイト
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
782048961/96 (0.3g)(000999)1袋(15個)1/96 (0.3g)
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
782061563/64 (1.3g)(001026)1袋(5個)3/64 (1.3g)
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
782048351/16 (1.7g)(001033)1袋(4個)1/16 (1.7g)
399
439(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
782050271/32 (0.9g)(001019)1袋(6個)1/32 (0.9g)
349
384(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
782061381/64 (0.4g)(001002)1袋(13個)1/64 (0.4g)
349
384(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする