曜日別特売

フリーリグシンカー W183 ブラック カラーマークシリーズ

フリーリグシンカー W183 ブラック カラーマークシリーズ - Chill(チル)フリーリグシンカー W183 ブラック カラーマークシリーズ - Chill(チル)フリーリグシンカー W183 ブラック カラーマークシリーズ - Chill(チル)フリーリグシンカー W183 ブラック カラーマークシリーズ - Chill(チル)フリーリグシンカー W183 ブラック カラーマークシリーズ - Chill(チル)フリーリグシンカー W183 ブラック カラーマークシリーズ - Chill(チル)

カラーはブラック。
自然な反射で春夏秋冬様々なコンディションに対応するオーソドックスなカラーです。
1.7g~10gというウエイトラインナップ。フリーリグの他、直リグ、ダウンショットリグなどにも対応します。
?またビッグベイトのウエイト調整にも重宝するシンカーです。

ブラック内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエイト
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
782050451/8 (3.5g)(001286)1/8 (3.5g)
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
782052553/16 (5g)(001293)3/16 (5g)
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
782052981/4 (7g)(001309)1/4 (7g)
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
782055691/16 (1.75g)(001262)1/16 (1.75g)
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
782057703/8 (10g)(001316)3/8 (10g)
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
782059803/32 (2.6g)(001279)3/32 (2.6g)
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする