曜日別特売

バレットシンカー W183 カラーマークシリーズ ブラック

バレットシンカー W183 カラーマークシリーズ ブラック - Chill(チル)バレットシンカー W183 カラーマークシリーズ ブラック - Chill(チル)バレットシンカー W183 カラーマークシリーズ ブラック - Chill(チル)バレットシンカー W183 カラーマークシリーズ ブラック - Chill(チル)バレットシンカー W183 カラーマークシリーズ ブラック - Chill(チル)バレットシンカー W183 カラーマークシリーズ ブラック - Chill(チル)バレットシンカー W183 カラーマークシリーズ ブラック - Chill(チル)バレットシンカー W183 カラーマークシリーズ ブラック - Chill(チル)

カラーはブラック。
自然な反射で春夏秋冬様々なコンディションに対応するオーソドックスなカラーです。
3.5g~35gというウエイトラインナップで幅広いバスフィッシングに対応します。当然ラインが設置する面にはラインとの摩擦を激減させるチューブ入り。シンカーに何度も付けられる歯型からカラーマークシリーズの効果を感じ取ることが出来ます。

ブラック内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエイト
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
782050611/2 (5g)(001187)1/2 (5g)
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
782050703/64 (28g)(001248)3/64 (28g)
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
782054293/8 (3.5g)(001170)3/8 (3.5g)
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
782055513/4 (10g)(001200)3/4 (10g)
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
782059011 (14g)(001217)1 (14g)
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
782062691/32 (21g)(001231)1/32 (21g)
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
782065151/16 (35g)(001255)1/16 (35g)
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
782065671 1/4 (17g)(001224)1 1/4 (17g)
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
782066013/5 (7g)(001194)3/5 (7g)
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする