曜日別特売
70HG-DH/R(192254) クロスピア CP テイルウォーク 78204571

70HG-DH/R(192254) クロスピア CP テイルウォーク 78204571
70HG-DH/R(192254) クロスピア CP テイルウォーク 78204571
70HG-DH/R(192254) クロスピア CP テイルウォーク 78204571
70HG-DH/R(192254) クロスピア CP テイルウォーク 78204571
70HG-DH/R(192254) クロスピア CP テイルウォーク 78204571

クロスピア CP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はモデルなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
モデル
70HG-DH/R
注文コード
78204571
品番
70HG-DH/R(192254)
販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

コンパクト&エアリー。そしてバーサタイル。ジャンルを超えた自由を
29mmスプールの瞬発力。
クロスピアのライトバーサタイルモデル
自重140gと「極限まで削ぎ落とした軽さ」を実現しつつ、アルミフレーム&ギアサイドカバーが過酷なフィールドでも圧倒的な安定感を発揮。
淡水から海水領域まで幅広いターゲットを狙い撃つ、クロスピアシリーズの新基軸。

ギア比
7.5:1
モデル
70HG-DH/R
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
68
ベアリング
(BB+RB)9+1
自重(g)
140
糸巻量(lb-m)
8-70
ドラグ力(Kg)
6
糸巻量
(PE)1.0-130m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする