ステルス

ステルス - テイルウォークステルス - テイルウォークステルス - テイルウォークステルス - テイルウォークステルス - テイルウォーク

ステルスに待望の4000クラスを追加
ターゲットに合せてギア比6.2と5.6の2機種から巻上長とトルクで使い分けられる
サイズダウンしても揺るがない剛性を誇るアルミボディが、軽快な操作性と耐久性を両立し、過酷なフィールドでも信頼を裏切らない。
4000サイズは軽量でありながら剛性を保ったカーボンローターを採用。
さらに、ステンレスギアの力強い巻き心地と高い耐腐食性が、長時間の釣行でも安定したパフォーマンスを支える。

ベアリング
(BB+RB)7+1
自重(g)
315
ドラグ力(Kg)
10
糸巻量
(PE)2-300m
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ギア比
モデル
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
782065064000(192223)5.6:1400093
¥24,980
¥27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
782067864000HGX(192230)6.2:14000HGX103
¥24,980
¥27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする