4000HGX(192230) ステルス テイルウォーク 78206786

4000HGX(192230) ステルス テイルウォーク 78206786
4000HGX(192230) ステルス テイルウォーク 78206786
4000HGX(192230) ステルス テイルウォーク 78206786
4000HGX(192230) ステルス テイルウォーク 78206786
4000HGX(192230) ステルス テイルウォーク 78206786

ステルス

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はモデルなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
モデル
4000HGX
注文コード
78206786
品番
4000HGX(192230)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

ステルスに待望の4000クラスを追加
ターゲットに合せてギア比6.2と5.6の2機種から巻上長とトルクで使い分けられる
サイズダウンしても揺るがない剛性を誇るアルミボディが、軽快な操作性と耐久性を両立し、過酷なフィールドでも信頼を裏切らない。
4000サイズは軽量でありながら剛性を保ったカーボンローターを採用。
さらに、ステンレスギアの力強い巻き心地と高い耐腐食性が、長時間の釣行でも安定したパフォーマンスを支える。

ギア比
6.2:1
モデル
4000HGX
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
103
ベアリング
(BB+RB)7+1
自重(g)
315
ドラグ力(Kg)
10
糸巻量
(PE)2-300m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする