ヴィレイヤー DG ネクシス

ヴィレイヤー DG ネクシス - テイルウォークヴィレイヤー DG ネクシス - テイルウォークヴィレイヤー DG ネクシス - テイルウォークヴィレイヤー DG ネクシス - テイルウォークヴィレイヤー DG ネクシス - テイルウォークヴィレイヤー DG ネクシス - テイルウォークヴィレイヤー DG ネクシス - テイルウォークヴィレイヤー DG ネクシス - テイルウォーク

スプールのワンタッチ交換&大画面液晶ディスプレイが魅力のヴィレイヤーが、さらなる進化を遂げて再び登場
カーボンハンドル+超々ジュラルミンギアの採用により、さらなる軽量化を実現。
スプール両端にはセラミックボールベアリングを新たに搭載し、フォール時の抵抗を極限まで低減。
ヴィレイヤーDGのアップグレードモデルが登場。

ベアリング
(BB+RB)4+1
ギア比
7.3:1
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
73
ドラグ力(Kg)
6.5
糸巻量
(PE)1-300m
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
自重(g)
モデル
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
100HG-PH/L(192339) 7820476578204765100HG-PH/L(192339)230100HG-PH/L
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
100HG-PH/R(192322) 7820487878204878100HG-PH/R(192322)230100HG-PH/R
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
100HG-DH/L(192315) 7820522878205228100HG-DH/L(192315)235100HG-DH/L
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
100HG-DH/R(192308) 7820654078206540100HG-DH/R(192308)235100HG-DH/R
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする