100HG-DH/R(192308) ヴィレイヤー DG ネクシス テイルウォーク 78206540

100HG-DH/R(192308) ヴィレイヤー DG ネクシス テイルウォーク 78206540
100HG-DH/R(192308) ヴィレイヤー DG ネクシス テイルウォーク 78206540
100HG-DH/R(192308) ヴィレイヤー DG ネクシス テイルウォーク 78206540
100HG-DH/R(192308) ヴィレイヤー DG ネクシス テイルウォーク 78206540
100HG-DH/R(192308) ヴィレイヤー DG ネクシス テイルウォーク 78206540

ヴィレイヤー DG ネクシス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はモデルなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
モデル
100HG-DH/R
注文コード
78206540
品番
100HG-DH/R(192308)
販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

スプールのワンタッチ交換&大画面液晶ディスプレイが魅力のヴィレイヤーが、さらなる進化を遂げて再び登場
カーボンハンドル+超々ジュラルミンギアの採用により、さらなる軽量化を実現。
スプール両端にはセラミックボールベアリングを新たに搭載し、フォール時の抵抗を極限まで低減。
ヴィレイヤーDGのアップグレードモデルが登場。

自重(g)
235
モデル
100HG-DH/R
ベアリング
(BB+RB)4+1
ギア比
7.3:1
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
73
ドラグ力(Kg)
6.5
糸巻量
(PE)1-300m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする