エラン ワイドパワーBM
エランワイドパワーのDNAを受け継ぐ、ボーナスパックのベーシックモデルがデビュー
グラファイト製フレーム&サイドカバーを採用することで、耐久性を確保しつつ軽量化を実現。
パワーハンドル(90mm/75mmのアルミ製コンバーチブル仕様)に加え、120mmのダブルハンドルも同梱したボーナスパックにより、フィールド状況に応じた細かなカスタマイズが可能となる(ブレーキシステムは6点式の遠心ブレーキシステムを採用)。
ブラス製ドライブギアとピニオンギアは高い伝達効率と滑らかな駆動フィーリングを維持。
カーボンドラグワッシャーが強力なドラグパワーとスムーズな滑り出しを両立し、ドラグサウンドシステムがアングラーの操作感覚を聴覚面からもサポートする。
- ベアリング
- (BB+RB)5+1
- 自重(g)
- 330
- ドラグ力(Kg)
- 12
- 糸巻量
- (PE)3-300m
- 内容量
- 1個
リール の新着商品
カテゴリ






















![26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05098078-260929-02.jpg)
![26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05294602-260930-02.jpg)