300HG-DP/R(192155) エラン ワイドパワーBM テイルウォーク 78205158

300HG-DP/R(192155) エラン ワイドパワーBM テイルウォーク 78205158
300HG-DP/R(192155) エラン ワイドパワーBM テイルウォーク 78205158
300HG-DP/R(192155) エラン ワイドパワーBM テイルウォーク 78205158
300HG-DP/R(192155) エラン ワイドパワーBM テイルウォーク 78205158
300HG-DP/R(192155) エラン ワイドパワーBM テイルウォーク 78205158

エラン ワイドパワーBM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はモデルなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
モデル
300HG-DP/R
注文コード
78205158
品番
300HG-DP/R(192155)
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

エランワイドパワーのDNAを受け継ぐ、ボーナスパックのベーシックモデルがデビュー
グラファイト製フレーム&サイドカバーを採用することで、耐久性を確保しつつ軽量化を実現。
パワーハンドル(90mm/75mmのアルミ製コンバーチブル仕様)に加え、120mmのダブルハンドルも同梱したボーナスパックにより、フィールド状況に応じた細かなカスタマイズが可能となる(ブレーキシステムは6点式の遠心ブレーキシステムを採用)。
ブラス製ドライブギアとピニオンギアは高い伝達効率と滑らかな駆動フィーリングを維持。
カーボンドラグワッシャーが強力なドラグパワーとスムーズな滑り出しを両立し、ドラグサウンドシステムがアングラーの操作感覚を聴覚面からもサポートする。

ギア比
7.3:1
モデル
300HG-DP/R
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
89
ベアリング
(BB+RB)5+1
自重(g)
330
ドラグ力(Kg)
12
糸巻量
(PE)3-300m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする