5306 カウンターに載せられる伸縮食洗機ラック タワー ハイタイプ ブラック 山崎実業 79521429

5306 カウンターに載せられる伸縮食洗機ラック タワー ハイタイプ ブラック 山崎実業 79521429
5306 カウンターに載せられる伸縮食洗機ラック タワー ハイタイプ ブラック 山崎実業 79521429
5306 カウンターに載せられる伸縮食洗機ラック タワー ハイタイプ ブラック 山崎実業 79521429
5306 カウンターに載せられる伸縮食洗機ラック タワー ハイタイプ ブラック 山崎実業 79521429
5306 カウンターに載せられる伸縮食洗機ラック タワー ハイタイプ ブラック 山崎実業 79521429

カウンターに載せられる伸縮食洗機ラック タワー ハイタイプ ブラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79521429
品番
5306
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

キッチンカウンターに食洗機の後ろ半分を載せて、省スペースに設置できるハイタイプのラック
キッチンカウンターの奥行きを利用して省スペースに食洗機が置けて、高さと幅が調節できるハイタイプの食洗機ラックです。キッチンカウンターに合わせて脚の高さ調節が可能で、脚の間隔も3段階から選べるので、ご家庭のキッチンに合わせて設置できます。また、ラックの天板も伸縮するので、様々なサイズの食洗機に対応します。ラック下には空間ができるので、調理スペースを広々と使えます。食洗機を浮かせているので、調理台のお掃除もラクラク!小物を掛けるのに便利なフックが付属していて便利です。
キッチンカウンターに食洗機を載せて省スペースに設置できる食洗機ラック
キッチンカウンターに合わせて脚の高さが調節できます
天板の幅が伸縮するので様々なサイズの食洗機に対応しています
設置個所に合わせて脚の間隔を3段階から選べます
ラック下は作業スペースとして使えます。お掃除もラクラクです

付属品
フック×2 六角レンチ
材質
天板:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 脚:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・ポリプロピレン・シリコーンゴム フレーム:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
3350
備考
設置できるカウンター 奥行:15cm以上 高さ:12~20.5cm ※必ず本製品の奥側15cm以上をカウンターに載せて設置してください。
耐荷重
棚:25kg フック1つあたり:250g(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.2~62×36.1×13.8~22.3
内寸法(cm)
天板:W39.5~60.3×D35.7 脚(アジャスター部)の間隔:本体幅最小時27.2 本体幅最大時48・40・32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする