完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth対応]
ケーブルレスな完全ワイヤレスで、あなたの毎日はもっと自由に。もっとカラフルに。
コードがからまる、スマホやPCと離れていると使えない…など、ケーブルのわずらわしさから解放される、完全ワイヤレスイヤホン。
TE-D01gsは、全5色のビビットなカラーリングとスケルトンデザインを採用し、ファッションアイテムの一部としてもお使い頂けるよう仕上げました。
手のひらサイズのミニマルな筐体は、片耳約4.6gと非常に軽量でコンパクト。つけていることを忘れるかのようなサイズ感で小さな耳にもフィットしやすく、長時間装着してもストレスを感じにくいよう設計しました。また、フィット感を高めることで物理的にノイズを遮断する「パッシブノイズアイソレーション」効果も。
有線イヤホンにはない利便性とデザインを実現しながら、機能・音質面も妥協なく作り込み、ちいさなケースに目一杯詰め込みました。初めて完全ワイヤレスイヤホンを使う方にもおすすめの1台です。
- 入力
- 最大:DC5V/400mA
- 充電時間
- イヤホン本体:15分充電で約2時間再生
- 連続再生時間
- 最大10時間使用環境により再生時間が短くなる可能性があります。
- 防水性
- IPX7相当
- 通話時間
- 最大4時間
- ポート
- 充電:USB Type-C
- Bluetooth
- version:5
- ドライバタイプ
- Φ6mmダイナミック型
- 内蔵マイク
- 通話用:QualcommR cVcノイズキャンセリング
- 対応コーデック
- AAC,SBC,QualcommR aptX
- マルチペアリング
- 3
- 対応プロファイル
- A2DP,AVRCP,HSP,HFP
- 内容量
- 1式
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79519435 完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth対応] - AVIOT](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79519435-260518-02.jpg)
![Airclip AC700 MONSTER[家電] Airclip AC700 MONSTER[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)














