曜日別特売
TE-D01gs-RD 完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth対応] AVIOT 79519435

完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth対応]

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
79519435
品番
TE-D01gs-RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ケーブルレスな完全ワイヤレスで、あなたの毎日はもっと自由に。もっとカラフルに。
コードがからまる、スマホやPCと離れていると使えない…など、ケーブルのわずらわしさから解放される、完全ワイヤレスイヤホン。
TE-D01gsは、全5色のビビットなカラーリングとスケルトンデザインを採用し、ファッションアイテムの一部としてもお使い頂けるよう仕上げました。
手のひらサイズのミニマルな筐体は、片耳約4.6gと非常に軽量でコンパクト。つけていることを忘れるかのようなサイズ感で小さな耳にもフィットしやすく、長時間装着してもストレスを感じにくいよう設計しました。また、フィット感を高めることで物理的にノイズを遮断する「パッシブノイズアイソレーション」効果も。
有線イヤホンにはない利便性とデザインを実現しながら、機能・音質面も妥協なく作り込み、ちいさなケースに目一杯詰め込みました。初めて完全ワイヤレスイヤホンを使う方にもおすすめの1台です。

Cherry Red
入力
最大:DC5V/400mA
充電時間
イヤホン本体:15分充電で約2時間再生
連続再生時間
最大10時間使用環境により再生時間が短くなる可能性があります。
バッテリー容量(mAh)
イヤホン片耳50
防水性
IPX7相当
通話時間
最大4時間
ポート
充電:USB Type-C
Bluetooth
version:5
ドライバタイプ
Φ6mmダイナミック型
内蔵マイク
通話用:QualcommR cVcノイズキャンセリング
対応コーデック
AAC,SBC,QualcommR aptX
マルチペアリング
3
対応プロファイル
A2DP,AVRCP,HSP,HFP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする