曜日別特売
0201444032 バブルバルーン TakaraTec 79524421

0201444032 バブルバルーン TakaraTec 79524421
0201444032 バブルバルーン TakaraTec 79524421
0201444032 バブルバルーン TakaraTec 79524421
0201444032 バブルバルーン TakaraTec 79524421

バブルバルーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はデザインが35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
デザイン
BABY BOY STREAMERS
注文コード
79524421
品番
0201444032
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659

澄んだ透明感と、シワなくなめらかに膨らむ高品質な仕上がりが特徴のバルーンです。バブルバルーン(TM)は、30年以上にわたりTakaraTecが製造・販売しており、製造できるのは世界で唯一、TakaraTecのみ。長年の経験と技術によって生み出されるその品質は、プロフェッショナルからも高い信頼を得ています。

用途
お祝いの装飾やインテリアの一部としてご使用いただけるアイテムです。
デザイン
BABY BOY STREAMERS
寸法(cm)
膨らまし後W:49
適合容量(L)
必要ヘリウム量:35
注意
※ヘリウムガスを注入する場合は必要量をご確認ください。火のそばで遊ばないでください、変形の原因となります。膨らんでいない風船や破れた風船を吸い込まないようにご注意ください。破れた風船はすぐに捨ててください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする