曜日別特売
SR-1S ハンドリベッタセット SK(新潟精機) 79526049

SR-1S ハンドリベッタセット SK(新潟精機) 79526049
SR-1S ハンドリベッタセット SK(新潟精機) 79526049
SR-1S ハンドリベッタセット SK(新潟精機) 79526049
SR-1S ハンドリベッタセット SK(新潟精機) 79526049
SR-1S ハンドリベッタセット SK(新潟精機) 79526049
SR-1S ハンドリベッタセット SK(新潟精機) 79526049
SR-1S ハンドリベッタセット SK(新潟精機) 79526049
SR-1S ハンドリベッタセット SK(新潟精機) 79526049
SR-1S ハンドリベッタセット SK(新潟精機) 79526049

ハンドリベッタセットSR-1S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79526049
品番
SR-1S
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ハンドリベッタと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。

用途
ブラインドリベットの締結に
付属品
ノーズピース(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm用)各1個、アルミ製ブラインドリベット(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm)各15本、ノーズピース交換用レンチ1個
材質
本体/アルミダイキャスト、リベット/スリーブ(アルミ)、シャフト(スチール)
全長(mm)
255
本体質量(g)
770
使用可能リベット(Φmm)
2.4、3.2、4.0、4.8
締付可能厚(mm)
1.6-3.2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×310×3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする