曜日別特売

コンパクト形振動式レベルセンサ

コンパクト形振動式レベルセンサ - ノーケン

調整不要
高い適応性
フェイルセーフモードの採用
小形・低価格を実現

用途
粉粒体専用で中・小形粉体機器組込み用に最適
仕様
●振動周波数:約500Hz●電線投入口:G3/4相当
材質
接粉部:SUS304、ADC12、C3604BD(ニッケルメッキ)、シリコーン
測定範囲
見掛比重0.2以上(感度切り替えスイッチ付)
消費電力
約2.5VA
取付寸法
ねじ取付G3/4
動作表示
警報出力表示:検出時赤色LED点灯
警報接点
無電圧リレー接点(SPDT)、検出時リレー励磁/リレー非励磁(切り替え可能)
IP等級
ハウジング部:IP65相当、接粉部:IP68相当
接点定格
240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79568320VM42180~264V AC 50/60Hz
¥65,000
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
79568645VM4190~120V AC 50/60Hz
¥65,000
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする