- 用途
- 粉粒体専用で中・小形粉体機器組込み用に最適
- 電源
- 180~264V AC 50/60Hz
- 仕様
- ●振動周波数:約500Hz●電線投入口:G3/4相当
- 材質
- 接粉部:SUS304、ADC12、C3604BD(ニッケルメッキ)、シリコーン
- 測定範囲
- 見掛比重0.2以上(感度切り替えスイッチ付)
- 消費電力
- 約2.5VA
- 取付寸法
- ねじ取付G3/4
- 動作表示
- 警報出力表示:検出時赤色LED点灯
- 警報接点
- 無電圧リレー接点(SPDT)、検出時リレー励磁/リレー非励磁(切り替え可能)
- IP等級
- ハウジング部:IP65相当、接粉部:IP68相当
- 接点定格
- 240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)