ノーケン
ピストン式紛面センサ ビンレベラー(AC200V
優れたシール性
粉体荷重の影響を受けない
豊富な機種揃え
メンテナンスフリー
用途
あらゆる粉粒体の警報・制御に最適。
仕様
電線投入口:G1/2相当
材質
感知羽根・シャフト:SUS304、ベローズ:CR(クロロプレンゴム)、取り付け部:PF(フェノール樹脂)
取付方式
ねじ取付(M30×1.5)
構造
IP40相当
使用温度(℃)
計器部:0~+45(結露なきこと)、検出部:0~+60
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79568426
B3-X-200V
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください