曜日別特売
B3-X-200V ピストン式紛面センサ ビンレベラー(AC200V ノーケン 79568426

ピストン式紛面センサ ビンレベラー(AC200V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79568426
品番
B3-X-200V
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

優れたシール性
粉体荷重の影響を受けない
豊富な機種揃え
メンテナンスフリー

用途
あらゆる粉粒体の警報・制御に最適。
仕様
電線投入口:G1/2相当
材質
感知羽根・シャフト:SUS304、ベローズ:CR(クロロプレンゴム)、取り付け部:PF(フェノール樹脂)
取付方式
ねじ取付(M30×1.5)
構造
IP40相当
使用温度(℃)
計器部:0~+45(結露なきこと)、検出部:0~+60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする