VL13F 振動式レベルセンサ(JIS5K50A) ノーケン 79568329

振動式レベルセンサ(JIS5K50A)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79568329
品番
VL13F
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

コイルインピーダンス検出方式の振動原理を採用
標準仕様で耐熱150℃を実現
温度変化の影響を受けない
フェールセーフスイッチ搭載
低電圧駆動を実現
検出をパイプ先端に装備
幅広い感度設定が可能

用途
液体・粉粒体・塊体そして液中堆積物の検出に最適
仕様
●機械的特性(耐先端荷重):0.55kN Max.(静荷重)●電気的特性(接点定格):最大:250V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)、最小:5V 10mA DC(抵抗負荷)●電絶縁抵抗(MΩ:100以上 500V DC 各端子とハウジング間(保護接地端子を除く)●動作特性(初期動作):電源投入時:約15秒間リレー非励磁●動作特性(動作表示):(a)警報表示:リレー励磁時赤色LED点灯/(b)電源表示:電源通電時緑色LED点灯
材質
接粉部:SUS304、ハウジング部:ADC12(アクリル塗装)
取付方式
JIS 5K 50A
電源
100~240V AC±10% 50/60Hz/24V DC±10%
測定対象
粉体、粒体、小塊体、液中堆積物を除く
消費電力(VA)
約2(100V AC時)【ただそい、電源投入時を除く】、約1W(24V DC時)
耐圧力(MPa)
(静圧にて)2 Max.(取り付け部除く)
振動数範囲(Hz)
約300~500
電線口
G3/4相当
耐電圧(V)
2200 AC 5秒間 各端子とハウジング間(保護接地端子は除く)
IP等級
ハウジング部:IP65相当、接粉部:IP68相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする