シルビアマット

シルビアマット - 大一産業シルビアマット - 大一産業シルビアマット - 大一産業シルビアマット - 大一産業シルビアマット - 大一産業

あらゆる場所で使える汎用性の高いインドアマットです。豊かな弾力とボリューム感により、快適な踏み心地を実現。
日常使いに適した使い心地で、長く愛され続けているロングセラー商品です。

用途
玄関、ロビー、レストランなどの屋内用
厚さ(mm)
パイル長7・ベース2
材質(裏)
軟質塩化ビニール
質量(kg/m2)
約3.4
材質(表面)
ナイロン
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全27種類を絞り込む
色
寸法(cm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79576616大 60x90灰60×90
¥8,200
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7957662540号 150x240赤150×240
¥54,600
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7957664118号 90x180赤90×180
¥24,600
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7957665015号 90x150赤90×150
¥20,600
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79576659中 45x75灰45×75
¥5,200
¥4,598
¥5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7957666812号 90x120緑90×120
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79576677中 45x75緑45×75
¥5,200
¥4,598
¥5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7957668640号 150x240灰150×240
¥54,600
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7957669518号 90x180緑90×180
¥24,600
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7957671124号 120x180灰120×180
¥32,800
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7957672015号 90x150緑90×150
¥20,600
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79576729特大 75x90赤75×90
¥10,300
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7957673830号 150x180緑150×180
¥41,000
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79576747大 60x90赤60×90
¥8,200
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7957675615号 90x150灰90×150
¥20,600
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79576765大 60x90緑60×90
¥8,200
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7957678130号 150x180灰150×180
¥41,000
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79576790特大 75x90灰75×90
¥10,300
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7957679924号 120x180緑120×180
¥32,800
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7957680840号 150x240緑150×240
¥54,600
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7957681730号 150x180赤150×180
¥41,000
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7957682612号 90x120赤90×120
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7957683524号 120x180赤120×180
¥32,800
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79576851特大 75x90緑75×90
¥10,300
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7957686018号 90x180灰90×180
¥24,600
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7957686912号 90x120灰90×120
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79576878中 45x75赤45×75
¥5,200
¥4,598
¥5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする