18号 90x180 シルビアマット 大一産業 79576860

サンプル画像

18号 90x180 シルビアマット 大一産業 79576860
18号 90x180 シルビアマット 大一産業 79576860
18号 90x180 シルビアマット 大一産業 79576860

シルビアマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色灰
寸法(cm)90×180
内容量1枚注文コード79576860品番18号 90x180
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

あらゆる場所で使える汎用性の高いインドアマットです。豊かな弾力とボリューム感により、快適な踏み心地を実現。
日常使いに適した使い心地で、長く愛され続けているロングセラー商品です。

用途
玄関、ロビー、レストランなどの屋内用
色
灰
寸法(cm)
90×180
厚さ(mm)
パイル長7・ベース2
材質(裏)
軟質塩化ビニール
質量(kg/m2)
約3.4
材質(表面)
ナイロン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
全国数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする