三菱電機
LEDキッチンライト
用途
屋内用
材質
端板:ABS樹脂、オフホワイト色
質量(kg)
器具:0.9、ランプ:0.15
材質(本体)
鋼板、白色塗装仕上
備考
ランプ別売、プルスイッチ付(全灯→消灯)
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
11.5
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.117
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79608177
EL-LFV20041.1HN
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79608186
EL-LFV20051.1HN
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください