三菱電機
LEDキッチンライト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79608177
品番
EL-LFV20041.1HN
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
屋内用
材質
端板:ABS樹脂、オフホワイト色
質量(kg)
器具:0.9、ランプ:0.15
材質(本体)
鋼板、白色塗装仕上
備考
ランプ別売、プルスイッチ付(全灯→消灯)
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
11.5
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.117
エコロジー商品
省エネ