曜日別特売
KSD4962VHA 1EL(セット品) LED誘導灯B級BH両面直付 三菱電機 79621730

LED誘導灯B級BH両面直付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79621730
品番
KSD4962VHA 1EL(セット品)
参考基準価格(税別)¥363,600販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

寸法 幅:508mm 高さ:286mm 出しろ:72mm
質量:6.9 kg
B級BH形 両面灯

取付
壁・天井直付・吊下兼用
等級
B級(BH形)
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
8
表示
両面
時間
光束維持:60000時間
電源周波数(Hz)
50/60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする