三菱電機
LED誘導灯C級両面直付形
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
HACCP対応、天井直付形、防雨・防湿形、C級(10形)、一般形(20分間)、両面灯
注文コード
79765169
品番
WSH1982B 1EL (本体のみ)
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.4
タイプ
HACCP対応、天井直付形、防雨・防湿形、C級(10形)、一般形(20分間)、両面灯
入力電流(A)
0.044
耐震性
(クラス)A
材質(本体)
プラスチック・白色
定格電力(W)
1.8
定格周波数(Hz)
50/60
材質(カバー)
プラスチック・透明(帯電防止仕様)
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
枠・カバー
ステンレス・白色仕上