曜日別特売
KSH1911A 1EL (セット品) LED誘導灯C級片面天井埋込 三菱電機 79621845

LED誘導灯C級片面天井埋込

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
79621845
品番
KSH1911A 1EL (セット品)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥46,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。
さらに定格消費電力1.3Wで省エネを実現。
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
天井埋込形
C級 片面灯
LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン

取付
天井埋込形
等級
C級
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
1.3
表示
片面
時間
光束維持:60000時間
電源周波数(Hz)
50/60
埋込穴(Φmm)
200x105
エコロジー商品
省エネ・長寿命

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする