三菱電機
LED誘導灯B級BH片面壁埋
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79762640
品番
SH1-FBC20AF-BH60 1EL
参考基準価格(税別)
¥364,700
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
取付
壁埋込形
等級
B級(BH形)
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
4.9
表示
片面
時間
光束維持:60000時間
電源周波数(Hz)
50/60