三菱電機
固定V形230幅WPSUS
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79626061
LSS10MP/RP-4-46 AHTN
32.5 (200V時)
固有:154.7 (200V時)
器具:5030
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥
84,100
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626070
LSS10MP/RP-4-64 AHTN
43.0 (200V時)
固有:155.8 (200V時)
器具:6700
FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥
88,100
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください