三菱電機
固定V形230幅WPSUS
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:6700
器具:5030
器具:6700
定格消費電力(W)
43.0 (200V時)
32.5 (200V時)
43.0 (200V時)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79626070
品番
LSS10MP/RP-4-64 AHTN
参考基準価格(税別)
¥88,100
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
43.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:155.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:6700
光色
昼白色(5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当