三菱電機
固定AB 階段通路人感60分
人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。
階段通路誘導灯兼用形
人感センサ付段調光タイプ
60分間定格形
器具本体の構造を改良、施工性改善
交換用電池:7H30DB
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79672891
MY-FHS208361A/N AHTN
9.1 (200V時)
固有:76.9 (200V時)
器具:700
FLR20形x1灯器具 相当
¥
211,800
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79673365
MY-FHS215361A/N AHTN
14.5 (200V時)
固有:96.5 (200V時)
器具:1400
FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥
215,800
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください