曜日別特売
MY-FHS208361A/N AHTN 固定AB 階段通路人感60分 三菱電機 79672891

固定AB 階段通路人感60分

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)9.1 (200V時)
内容量1個注文コード79672891品番MY-FHS208361A/N AHTN
参考基準価格(税別)¥211,800販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800

人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。
階段通路誘導灯兼用形
人感センサ付段調光タイプ
60分間定格形
器具本体の構造を改良、施工性改善
交換用電池:7H30DB

定格消費電力(W)
9.1 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:76.9 (200V時)
光束(Lm)
器具:700
明るさ
FLR20形x1灯器具 相当
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする