連調ユニットトラフプルSW付

連調ユニットトラフプルSW付 - 三菱電機

小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。
手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
手元でON/OFF可能なプルスイッチ付
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/117° B/109°
光色
温白色 (3500K)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79690637MY-L910330S/WW 2AHZAC200~24261.6固有:148.7 (200V時)器具:9160FLR110形x2灯器具 節電タイプ
¥64,800
¥58,980
¥64,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79691249MY-L914330S/WW 2AHZAC200~24282.8固有:148.0 (200V時)器具:12260FHF86形x2灯器具 定格出力相当
¥72,300
¥65,980
¥72,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79691511MY-L950330S/WW AHZAC100~24230.4 (200V時)固有:141.4 (200V時)器具:4300FLR110形x1灯器具 節電タイプ
¥49,800
¥45,980
¥50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79691748MY-L965330S/WW AHZAC100~24240.0 (200V時)固有:137.0 (200V時)器具:5480FHF86形x1灯器具 定格出力相当
¥53,800
¥48,980
¥53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする