三菱電機
LED誘導灯B級BH壁埋込避
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79762701
品番
SH1-FBC20-BH 1EL
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.5
材質(本体)
プラスチック・白色
タイプ
壁埋込形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯
定格電力(W)
3.2
定格周波数(Hz)
50/60
機能
自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.067
埋込穴(Φmm)
263×216
耐震性
(クラス)A
エコロジー商品
省エネ