LED誘導灯A級両面直付形避

LED誘導灯A級両面直付形避 - 三菱電機
厚さ(mm)
鋼板:0.8
質量(kg)
12.0
材質(本体)
鋼板・白色仕上
タイプ
壁・天井直付形、吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、両面灯
定格電力(W)
21.2
定格周波数(Hz)
50/60
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.43
耐震性
(クラス)A
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79763805SH1-FSF21-A 1EL
267,200
179,800
197,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする