三菱電機
LED誘導灯A級両面直付形避
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79763805
品番
SH1-FSF21-A 1EL
参考基準価格(税別)
¥267,200
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
厚さ(mm)
鋼板:0.8
質量(kg)
12.0
材質(本体)
鋼板・白色仕上
タイプ
壁・天井直付形、吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、両面灯
定格電力(W)
21.2
定格周波数(Hz)
50/60
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.43
耐震性
(クラス)A
エコロジー商品
省エネ