コレクションケース

コレクションケース - クロシオ

棚板の厚み:約5mm
背面はカガミ張り、前面・側面・棚板がガラスですので透明感があり、お気に入りのコレクションを美しくディスプレイできます。

仕様
組立式、扉部分:内寸/約W56×D23.5×H57cm(上下段とも共通)(可動棚板6枚付・3.3cmピッチ11ヶ所移動)
材質
合成樹脂化粧繊維板・ガラス
厚さ(mm)
棚板:約5
質量(kg)
約40
アズワン品番
62-8251-17
外寸(cm)
W60×D29(35)×H120
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7978220627050
55,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする