江崎器械
ハンドトレーナー BP01シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンク
ピンク
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79781479
品番
BP01
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
握力強化を目的とし、お箸が持てる、瓶の蓋を開けるといった日常生活動作(ADL)の改善を通し、生活の質(QOL)の向上を目指します。
電動制御されたグリップを力一杯握るだけの高齢者にも優しい操作です。
色
ピンク
アズワン品番
68-0773-62
仕様
●耐アルコール:○●耐次亜塩素酸:○
材質
本体/鉄、グリップ/TPE熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
全長460×全高350×奥行390
質量(kg)
15
電源(V)
100~240 50/60Hz
消費電力
50VA