曜日別特売
No.813W ウォーキングキャリー アイカートラブ No.813Wシリーズ 須恵廣工業 79786765

No.813W ウォーキングキャリー アイカートラブ No.813Wシリーズ 須恵廣工業 79786765
No.813W ウォーキングキャリー アイカートラブ No.813Wシリーズ 須恵廣工業 79786765
No.813W ウォーキングキャリー アイカートラブ No.813Wシリーズ 須恵廣工業 79786765
No.813W ウォーキングキャリー アイカートラブ No.813Wシリーズ 須恵廣工業 79786765
No.813W ウォーキングキャリー アイカートラブ No.813Wシリーズ 須恵廣工業 79786765
No.813W ウォーキングキャリー アイカートラブ No.813Wシリーズ 須恵廣工業 79786765

ウォーキングキャリー アイカートラブ No.813Wシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79786765
品番
No.813W
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ファスナー使用で開口部が広い、横押しカート。
ハンドルの高さは手元のボタンを押して5段階(64.8~86cm)に調節できます。
手元ハンドブレーキが付いているので、重い荷物(最大積載量6kg)を載せての下り坂も安心です。
ブレーキレバーを引き、ロックレバーを上げるだけの簡単な操作で駐車ブレーキロックがかけられます。
2WAYキャスター(固定・左右45°)で、車輪が大きくスムーズに移動します。
両側面のポケットに500mLペットボトルが入ります。
開口部が広いので、出しれが楽。
軽量アルミフレームです。
レインカバー付
バッグを着せ替えると、右手用にも左手用にもなります。
SGマーク取得
左右兼用

材質
本体/アルミパイプ・合成樹脂、バッグ/ポリエステル、車輪/EVA樹脂
質量(kg)
2.5
車輪径(Φmm)
135
本体寸法(mm)
幅210×奥行380×高さ640~860
内容量(L)
約15
最大積載量(kg)
6
アズワン品番
64-9715-84
バッグ寸法(mm)
幅265×奥行160×高さ340
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする