400万画素の高画素対応
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる
配線がすっきりする(省配線)
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T機能サイクル録画大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:約400万画素、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】'-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB内容量1セット