SGR-10L ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKY 79789800

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
幅内寸(mm)取付可能屋根:1106~1407
内容量1個注文コード79789800品番SGR-10L
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

SGR-10/03よりも取付け高さを低く抑えた新設計。
本製品は標準ルーフ車専用です。ハイルーフには取付できません。
2本バータイプのルーフキャリア(1セット2本入)
幅広の荷物も積載可能な「横枠なし」構造
別売の回転灯アタッチメント(GP-01/02)を装着すると、
回転灯やスピーカーを固定するキャリアとして使用可能

用途
長尺物・回転灯用
幅内寸(mm)
取付可能屋根:1106~1407
外寸法・幅(mm)
1260
色
ブラック
最大積載荷重(kg)
60
内高(mm)
取付可能屋根:127
外寸法・高さ(mm)
163
関連資料:適合情報(0.09MB)
注意
※本製品は標準ルーフ車用です。ハイルーフ車には取付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする