モニターシェルフ
限られたスペースを有効活用するゲーミング家具、机上の縦方向のスペースを最大限に活かす。棚・デバイストレー・フックは、お好みの高さに取り付け可能。ご自身のスタイルに合わせて快適に使える配置に調整できます。収納力に優れた設計で、散らかりがちなデスク周りの機器や小物をすっきり整理。必要なものを使いやすく配置できるため、見た目の美しさだけでなく作業効率も向上します。アスカ asmix製デスク GDK-1BK への取り付け推奨(対応サイズ内なら他社製品へも取り付け可能)
- 用途
- 作業スペースの有効活用 周辺機器を整理・収納 作業効率向上
- 付属品
- 取扱説明書・六角レンチ
- 材質
- 【天板/棚板/背板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)【サイドフレーム/ディバイストレー/フック】スチール(ポリエステル樹脂粉体塗装)
- 質量(kg)
- 約16
- 耐荷重(kg)
- 【棚板】15【天板】5【デバイストレー】2【フック】1※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1145×270×1250(クランプ最大開口時)
- 適合寸法(mm)
- 【デスク天板】W1200以上×D600以上推奨 ×板厚15~60(クランプ取り付け)
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(0.85MB)
注意
※この製品は組み立てが必要です。組み立て時は注意してください。組み立て時プラスドライバー必要です。※取り付け時は対応天板サイズをご確認ください。
収納家具 の新着商品
カテゴリ

























