MSF-01BK モニターシェルフ Asmix(アスカ) 79800099

MSF-01BK モニターシェルフ Asmix(アスカ) 79800099
MSF-01BK モニターシェルフ Asmix(アスカ) 79800099
MSF-01BK モニターシェルフ Asmix(アスカ) 79800099
MSF-01BK モニターシェルフ Asmix(アスカ) 79800099
MSF-01BK モニターシェルフ Asmix(アスカ) 79800099
MSF-01BK モニターシェルフ Asmix(アスカ) 79800099
MSF-01BK モニターシェルフ Asmix(アスカ) 79800099

モニターシェルフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79800099
品番
MSF-01BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

限られたスペースを有効活用するゲーミング家具、机上の縦方向のスペースを最大限に活かす。棚・デバイストレー・フックは、お好みの高さに取り付け可能。ご自身のスタイルに合わせて快適に使える配置に調整できます。収納力に優れた設計で、散らかりがちなデスク周りの機器や小物をすっきり整理。必要なものを使いやすく配置できるため、見た目の美しさだけでなく作業効率も向上します。アスカ asmix製デスク GDK-1BK への取り付け推奨(対応サイズ内なら他社製品へも取り付け可能)

用途
作業スペースの有効活用 周辺機器を整理・収納 作業効率向上
付属品
取扱説明書・六角レンチ
材質
【天板/棚板/背板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)【サイドフレーム/ディバイストレー/フック】スチール(ポリエステル樹脂粉体塗装)
質量(kg)
約16
耐荷重(kg)
【棚板】15【天板】5【デバイストレー】2【フック】1※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1145×270×1250(クランプ最大開口時)
適合寸法(mm)
【デスク天板】W1200以上×D600以上推奨 ×板厚15~60(クランプ取り付け)
取扱説明書:(0.85MB)
注意
※この製品は組み立てが必要です。組み立て時は注意してください。組み立て時プラスドライバー必要です。
※取り付け時は対応天板サイズをご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする